PD対応AC充電器/33W&Type-Cセット

PD対応AC充電器/33W&Type-Cセット - アドテックPD対応AC充電器/33W&Type-Cセット - アドテック

Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。Type-C ケーブルセット。

付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15470527APD-V033C-WC-BKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
15470536APD-V033C-WC-WHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする