日本メカケミカル
バイオアウト#160T
即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、他
容量(L)
5
pH
10.1(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.6(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
内容量
1個(5L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472426
Z-0022-5L
¥22,780
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください