日本メカケミカル
メカタップエイドH
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途
普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工
成分
鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
引火点(℃)
145
外観
暗緑色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
19(40℃)
危険物の類別
第四類
比重(at15℃)
0.97(原液)
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
14.5(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
15472724
E-Z022-4L
1個(4L)
第三石油類
4000mL
¥15,700
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
15472740
E-Z022-18L
1個(18L)
第三石油類
18000mL
¥48,200
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
15472749
E-G014-1P
1本(420mL)
第二石油類
200mL
¥4,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
15472758
E-G014-6P
1セット(420mL×6本)
第三石油類
1200mL
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください