インテルCore i9-13900プロセッサー(2.00GHz,36MB)ボックスモデル BX8071513900

インテルCore i9-13900プロセッサー(2.00GHz,36MB)ボックスモデル BX8071513900 Intel(インテル)

仕様Intel7 種類デスクトップ シリーズ第13世代インテル(R)CoreTMi9プロセッサー メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応 使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.60GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.60GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.50GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.20GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.20GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:2.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:1.50GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:65W、最大ターボパワー:219W 使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション プロセッサーi9-13900 パッケージ対応ソケット:FCLGA1700、最大CPU構成:1、サーマル・ソリューション仕様:PCG2020C、Tjunction:100℃ コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16) スレッド数32 内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル(R)UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780 テクノロジーインテル(R)Gaussian&NeuralAccelerator:3.0、インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー:2.0、命令セット:64-bit、命令セット拡張:Intel(R)SSE4.1,Intel(R)SSE4.2,Intel(R)AVX2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15473397 BX8071513900
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする