インテル Core i7-13700K プロセッサー(30M キャッシュ、最大 5.40GHz)ボックスモデル BX8071513700K
内蔵グラフィックス
プロセッサー・グラフィックス:インテル®UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.60GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz
、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
仕様Intel7
種類デスクトップ
シリーズ第13世代インテル®CoreTMi7プロセッサー
メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応
使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.40GHz、インテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.40GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.30GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.20GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.40GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.50GHz、キャッシュ:30MBIntel®SmartCache、合計L2キャッシュ:24MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W
使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション
プロセッサーi7-13700K
パッケージ対応ソケット:FCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃
コア数16(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:8)
スレッド数24
内容量1台
、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780