超小型デスクトップパソコン MTN-GL50

超小型デスクトップパソコン MTN-GL50 Maxtang

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。
Intel? Celeron? Processor J4125 (4コア4スレッド)搭載
わずか116mm四方の超小型筐体
0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能
カスタマイズで2.5インチSSDの増設に対応可能
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載

有線LAN
1×Gigabit LAN
1×100M LAN(片方100M)
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式ファンシンク インターフェース【側面ポート】1×DC_IN、2×HDMI、5×USB 3.0、【前面ポート】1×1G LAN、1×100M LAN、1×microSDスロット、1×オーディオ端子 メモリー規格:SO-DIMM LPDDR4-2400/最大8GB、容量:8GB メモリー容量8GB 保証期間1年 使用CPUIntel® Celeron® Processor J4125 適合温度(℃)(動作時)0~50、(非動作時)-40~80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)116×116×40.7 Bluetooth対応 映像出力2×HDMI SSD128 GB ストレージ規格:M.2 SSD SATA、容量:128 GB(案件によりカスタマイズ可)、増設スロット:1×2.5インチ(案件によりカスタマイズ可) 内蔵グラフィックスIntel® UHD Graphics 600 VESA対応対応(マウンタ付属) 無線LANWi-Fi 802.11ac 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15475454 MTN-GL50-8/128(J4125)WB 非搭載
オープン
 
 
取扱い終了
15475470 MTN-GL50-8/128-W10Pro(J4125)WB Windows 10 Pro 64 bit
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする