レコードプレーヤー
インテリア性抜群のシンプルな木目調レコードプレーヤー。
ピッチコントローラー搭載で回転数を調整できる。
ステレオスピーカー内蔵で音量もつまみで簡単調節。
用途レコードプレーヤーとして。インテリア。おしゃれ。シンプル。
セット内容本体、ACアダプタ、取扱説明書、ドーナツ盤用アダプタ、電源ケーブル
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ユニット:5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
最大出力(W)3+3
電源コード(m)約1.2
機能回転数調整(ピッチコントロール)
周波数特性50Hz-20kHz
回転速度(min-1[r.p.m])ターンテーブル:33 1/3、45、78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×39.8×15.5
駆動方式ターンテーブル:ベルトドライブ
出力端子【外部音声】RCAピン(ステレオ)
インピーダンス(Ω)4
再生形式ステレオ
内容量1台