水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き

水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR) 水洗いVIOシェーバー コンパクト女優ミラー付き ロゼンスター(LOZENSTAR)

デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。
刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。
アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。
6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。

用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能 付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個 ホワイト 質量(g)53 電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り) 使用時間約60分間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15485166 VIO-076
オープン
2,490
2,739 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする