テーブルフォンデュ&フライピュア

テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)テーブルフォンデュ&フライピュア - PRINCESS(プリンセス)

低温から高温まで幅のある温度設定機能やサーモスタット機能で調理に最適な温度を保ちながら調理ができます。
フライバスケット、フォンデュラックなど付属品を活用することで美味しさも楽しさもアップします。
揚げ物や蒸し料理を熱々なまま食卓で、味はもちろんのこと香り、音、見た目など五感で楽しみながら食べる料理の美味しさは格別なものになります。

セット内容鍋×1、台座×1、フライバスケット×1、油切り×1、スチームトレイ×1、フォンデュラック×1、蓋×1、フォンデュフォーク×8、温度調節プラグ、レシピブック材質アルミダイキャスト・セラミックコーティング、竹質量(g)鍋 :約890、台座:約560、蓋:約310電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋 :265×210×145、台座:255×200×70、蓋:200×200×40温度調節範囲(℃)80~250内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用・家庭用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485385173030
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする