スチーム&ベイク トースター

スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ)

いつもの朝のトーストが見違えるほどの味に、そして毎晩の料理が手早くおいしく仕上がるトースター。
お惣菜は温めなおすだけで出来立ての味に。休日は、食パン4枚が一度に焼ける広い庫内でホールケーキやピザを焼いて、おいしさと時間をみんなでシェア。スタイリッシュなデザインで、お手入れも簡単。”わがまま”をかなえる、あなたのためのトースターです。

付属品給水カップ、ベイキングトレイ、ベイキングトレイ焼き網、くず受けトレイ、レシピリーフレット 質量(kg)約4.8 電源AC100V コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:280×260×80 機能角食パン4枚焼き、加熱モード(スチーム、コンベクション、ノーマル)、温度調節、タイマー30分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×370×225 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15485410 BOE067-GRG - グレージュ
オープン
15,000
16,500 (税込)
7日以内出荷

返品不可
15485419 BOE067-BK - ブラック
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
15485428 BOE067-WH - ホワイト
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18937260 BOE067-WH【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ホワイト
オープン
12,680
アウトレット
13,948 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする