コンパクトホットプレート

コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ)

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。
今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2~3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理~おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。

付属品平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×140 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65~250 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BOE021-RD 15485437
BOE021-RD 15485437
15485437 BOE021-RD レッド
オープン
11,000
12,100 (税込)
当日出荷
BOE021-WH 15485446
BOE021-WH 15485446
15485446 BOE021-WH ホワイト
オープン
11,000
12,100 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BOE021-NV 15485455
BOE021-NV 15485455
15485455 BOE021-NV ネイビー
オープン
11,000
12,100 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする