ステンレスデイリーケトル

ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ) ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ) ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ) ステンレスデイリーケトル BRUNO(ブルーノ)

必要な分だけお湯を沸かせる1.0Lサイズの電気ケトル。
沸騰後は自動で電源がオフになります。フタに施した”BRUNO”のエンボス加工がデザインのアクセントになっています。

質量(g)約718 電源AC100V コード長さ(m)約0.7 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×240 機能空焚き防止 最大容量(L)1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BOE072-RD 15485489
BOE072-RD 15485489
15485489 BOE072-RD レッド
オープン
8,000
8,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BOE072-WH 15485498
BOE072-WH 15485498
15485498 BOE072-WH ホワイト
オープン
8,000
8,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BOE072-BL 15485507
BOE072-BL 15485507
15485507 BOE072-BL ブルー
オープン
8,000
8,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする