マルチスティックブレンダー

マルチスティックブレンダー BRUNO(ブルーノ) マルチスティックブレンダー BRUNO(ブルーノ) マルチスティックブレンダー BRUNO(ブルーノ) マルチスティックブレンダー BRUNO(ブルーノ) マルチスティックブレンダー BRUNO(ブルーノ)

つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てるがこれ1 台で!アタッチメントを付け替えて、片手で簡単調理。下ごしらえからドリンク、離乳食づくりまで毎日のお料理をサポートします。6つのレシピが掲載された専用レシピリーフ付き。

付属品ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ(500ml)、お手入れブラシ、専用レシピリーフ 容量(mL)500 質量(g)約570 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×68×365 機能ブレンダー(つぶす、混ぜる)、チョッパー(刻む、砕く)、ホイッパー(泡立てる) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15485586 BOE034-IV アイボリー
オープン
6,500
7,150 (税込)
当日出荷
15485595 BOE034-PK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15485604 BOE034-GR グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする