JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDバレットマーカーランプ 24V
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!
面発光で明るすぎない優しい光
スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途
電装パーツ
材質
樹脂
寸法(mm)
410×85
電圧(V)
DC24(最大28)
レンズ色
アンバー
定格電力(W)
2.4
LED色
アンバー
定格電流(mA)
60
明るさ(Lm)
190
LED使用数(個)
12
内容量
1個
注意
※本製品は防塵防水(IP67相当)施工されていますが完全防水ではありません。
※レンズ内の光源は交換できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15490888
526258
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください