つっぱり式 窓枠ものほし(竿2本付き)

つっぱり式 窓枠ものほし(竿2本付き) 積水樹脂

窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。
上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。
伸縮ポール2本付き。
竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。

材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)約3.3 ホワイト 耐荷重(kg)約全体で10(竿1本あたり約5) 長さ(cm)伸縮竿:118~204(フック含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)支柱(片側)約使用時/178~263×7×39 適応寸法(cm)窓枠の高さ/178~263、窓枠設置面の奥行/8以上 内容量1台
注意
※部屋干し専用です。屋外では使用できません。
※支柱は窓枠にばねで圧着取付しますので、取り付ける窓枠面がしっかりしているか確認してからご使用下さい。
※和室の天井やボードなどの柔らかい材質面の場合には天井が破損したり、変形して止まらないことがありますので、ご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15506568 TM-T2W
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 930 / 税込 1,023
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする