Modes
小型角型LEDワークライト
小型9灯、12~48V車対応
材質
ポリカーボネイト、アルミダイキャスト
質量(g)
380(本体のみ)
消費電力(W)
21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く)
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67
明るさ(Lm)
1540(実測値)
LED使用数(個)
9
許容電圧(V)
12~80(動作電圧)
ビームタイプ
集光タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508126
TH-K18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください