Modes
DC用LEDワークライト
白黄色切り替え点滅タイプ
リモコン付き
質量(g)
505
電圧(V)
DC10~60
消費電力(W)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×126×52
明るさ(Lm)
白2160、黄1800
LED使用数(個)
16
防水
IP68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508169
KDB-WY27
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください