Modes
LEDワークライト 1灯タイプ
寸法(mm)
Φ111×D49(ステー部除く)
材質(本体)
アルミ
質量(g)
436
電圧(V)
DC12~80
消費電力(W)
22
明るさ(Lm)
3300
材質(ステー)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508178
KDB-100P
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください