アルコールチェッカー パーソナル
呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。
ポケットに入るコンパクトタイプだから携帯にも便利です。
色ホワイト
測定範囲0.0~1.9g/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×95.7×17.5
使用電池単4×2(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
関連資料:
(0.53MB)
注意
※本製品はアルコールを飲んで直ぐは反応しない場合があります。※海外の飲酒運転基準はBAC(血中アルコール濃度)を基準とするのが一般的で、本製品は海外向けの表記仕様で実際は呼気アルコール濃度をBACに換算しているものです。