コーナーガードクッション白 2mロール
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×1
材質NBR
形状L字型
寸法(mm)30×2000×10
色白
内容量1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 15509368
2024-02-16
- 用途:
- 台所吊り戸棚コーナ部分に使用
その他業種
台所のつり戸棚のコーナーが、
ちょうど頭のあたりに角部分があります。
何年も経つのに同じように頭をぶつける。
角を蒔くように一回りこのクッションを張ってみました。
クッション性が良く当たっても痛くなく良かったですね。
そのほかのコーナーにクッションを施しました。
クッション性が良く手触りも良い。
又幅厚みがあるのが良い
色も白が使用している部分とマッチしていて
違和感なく見た目も良い
良い買い物をしました。
2023-05-20
- 用途:
- 子どもの安全策
その他業種
とても良いです。貼りたいところがどんどん増えて何度も買い足しています。