小型防犯カメラ みるかむ
ランドセル、バッグ等に付けて録画ができるクリップ付き小型防犯カメラ!
暗視機能、動作感知機能、約3時間連続録画、カメラ機能、充電式
セット内容みるかむ本体、充電用USBケーブル、8GB microSD
材質ABS
形状小型
寸法(mm)約95×28.5×31
使用場所屋内外
内容量1個
注意
※ネックストラップは 付属していません。
ランドセル、バッグ等に付けて録画ができるクリップ付き小型防犯カメラ!
暗視機能、動作感知機能、約3時間連続録画、カメラ機能、充電式