3.5外付けポータブルHDD

3.5外付けポータブルHDD シリコンパワー(Silicon Power)

Stream S06は簡単に持ち運びが出来る、便利で革新的なハンドル付きデザインを採用。一つのデバイスで全ての様々なファイルを保存することが出来、非常に高い能力を備えています。
持ち運びに便利なハンドル付きデザイン
縦・横、両置き可能設計
ファンレス静音・自然放熱設計
アクセス状態がわかるLEDインジケータを搭載
自動スリープモード搭載
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)

寸法(mm)199×117.7×36.3 ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 保証期間3年間 動作温度(℃)5~45 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15511100 SP060TBEHDS06A3KTV 681 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15511109 SP080TBEHDS06A3KTV 989 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする