販売価格(税別)¥839~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 イノベックス(旧:ダイオ化成) 【オーダー】ダイオ グランドシート-S (抗菌剤無し) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ダイオ グランドシート-S (抗菌剤無し) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。 通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。 ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。 設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 注文コード15512274 用途ハウス内外・露地畑の通路、法面などの防草に 材質ポリプロピレン 色黒 使用目的防草 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応)対応 耐候年数(年)目安4-6 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 北海道地方 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ 植樹ニューマットC-4 谷口産業 税込¥39,578~ ¥35,980~ 超高耐久防草シート アイネット 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 高密度防草シート アイネット 税込¥3,958~ ¥3,598~ 緑化マルチフェルトVer.600 小泉製麻 税込¥24,178~ ¥21,980~ 園芸用防草シート アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 防草シート アストロ 税込¥780 ¥709 バスケットへ GGハニカム グリーンフィールド 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 至高の防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 強粘着防草シートテープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 家庭菜園・園芸用 不織布シート アストロ 税込¥582 ¥529 バスケットへ ぽんぽんカッター 豊稔企販 税込¥8,028~ ¥7,298~ シートクリップ アイモニカ 税込¥461 ¥419 バスケットへ プラスチック止杭25型 萩原工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ぺったんこ(ベージュ) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ぺったんこ(黒) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ユーピロンベース クリア フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ユーピロンベース 黒 フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ モグ太郎 共栄製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ ショットくん マツモト 税込¥20,878 ¥18,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチシート防草シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品