販売価格(税別)¥1,098~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 イノベックス(旧:ダイオ化成) 【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック ※使用例 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。 注文コード15512290 用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン 色ブラック 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 北海道地方 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません ネット・シート・マルチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防カビ竹すだれ 室内外両用 大島屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥17,578 ¥15,980 ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥28,578~ ¥25,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 望月編織工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥15,378 ¥13,980 ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチネット遮光ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品