(3件のレビュー)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》
モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。
潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
音が静かになる!
オイル減りを抑える!
省燃費性能を回復!
オイル持ちが良い!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541455-5W-30
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
15541464-0W-20
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

エンジン音は静かになり回りも良く耐久性も良く感じている。現在のところ他メーカーと比べても満足しています。

2025-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一サービス業

現状ではベストコンディション維持ができている最適なオイル

対象商品 : 15541464
2024-07-03
用途: 機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一サービス業

低粘度のオイルは初めてですが、モリドライブ10w/40が気に入ったので今回ホンダNボックスに使用しました。あまり乗らないですが調子はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする