真空断熱2ウェイボトル

真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス)

大好きなキャラクターといつでも一緒、ディズニーデザインの2way真空断熱ボトルです。
キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える用途の広い水筒です。
片手で簡単にオープンできるキャップユニットはフタを開けた時の飲み口の水滴飛び散り防止構造搭載で安心してお子様に持っていただけます。
温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。
お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。

容量(L)中栓:0.6/キャップユニット:0.64 エコマーク認定認定 本体質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5 中栓FHO中栓 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 口径(Φcm)約4.4 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15541367 FJO-601WFDS MBL ミントブルー(ディズニー)
オープン
 
 
取扱い終了
15541376 FJO-601WFDS CP コーラルピンク(ディズニー)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする