エンボスカップHM
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。おしゃれなデザインのタイプです。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ デザインタイプ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
タイプエンボス加工
容量(オンス)7
柄カフェ
入数50個
内容量1袋(50個)
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 15541690
2025-05-05
- 用途:
- 休憩時間の珈琲タイム
農・林・水産業
毎日ホットでの飲料に使用しています。
カップ等の洗う手間や、水と洗剤を
省けるので助かっています。
そしてなにより、デザインが好きで
両サイズの購入させていただきました。
グリーン、レッドは手にしたら
とても素敵ですよ!