ラクラクポンプセット AT除菌アルコール5L×1本付

ラクラクポンプセット AT除菌アルコール5L×1本付 アーテック

面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!※AT除菌アルコール5L専用品です。その他の容器には適合しません。成分/エタノール、水、グリセリン、香料 (エタノール含有量70~80%) (052298のみ)

成分エタノール、水、グリセリン、香料(エタノール含有量70~80%) セット内容空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1、アルコール5L×1 材質PP、PE、シリコン、鉄、ゴム 内容量(L)5 適合高さ(mm)容器ホース:最大1150 エタノール含有率(%)75 商品タイプ詰替用 効果除菌 内容量1セット
注意
※AT除菌アルコール5L専用品です。その他の容器には適合しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15546626 52298
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする