コジット
緊急用トイレ袋(10回分)
コジット「緊急用組み立て式トイレ」の追加袋(10回分)です。ご自宅の便器やおまるなどにセットしての使用も可能です。
セット内容
汚物袋×10、凝固剤×10
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子吸水樹脂、食添殺菌剤
寸法(mm)
汚物袋:650×800、凝固剤:70×90
使用可能回数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15547640
-
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください