ハピア ドア枠セット左吊り 枠見込み113mm薄壁用

ハピア ドア枠セット左吊り 枠見込み113mm薄壁用 DAIKEN(旧:大建工業)

ハピア片開きドア用枠材左吊り
枠見込み113mm薄壁用

仕様左吊り 幅(mm)755 高さ(mm)2045 奥行(mm)113 内容量1セット
注意
※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15547850 VA2A3-14THLN モノホワイト
16,900
 
 
取扱い終了
15547859 VA2A3-14MJLN クリアベージュ
16,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする