大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装ドア 大建工業の 固定枠 ハピア 片引き戸枠右引手 枠見込み113mm薄壁用 幅1645mm ハピア 片引き戸枠右引手 枠見込み113mm薄壁用 注文コード ハピア片引き戸用枠材右引手 枠見込み113mm薄壁用 仕様右引手 幅(mm)1645 色クリアベージュ 高さ(mm)2045 奥行(mm)113 内容量1セット 注意 ※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VAD3-14MJ-RDNC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15547990 VAD3-14MJ-RDNC ¥37,600 ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 17日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】スマエル スタンダード 片開きドア YKK AP 税込¥43,978~ ¥39,980~ 【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP 税込¥47,278~ ¥42,980~ 片開きトイレドア B-XJ ウッドワン 税込¥31,878 ¥28,980 【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(共和) 税込¥32,978~ ¥29,980~ グレー サビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ブルーサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 吸着ぴたマットループ 45×45cm 4枚入 ワタナベ工業 税込¥1,538 ¥1,398 吸着ぴたマットループ 30×30cm 9枚入 ワタナベ工業 税込¥1,538 ¥1,398 水で貼れる! 窓用フィルム アストロ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥153,780~ ¥139,800~ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア固定枠 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります 片開きドア 引戸 引違い戸 クローゼットドア 固定枠 敷居 シェアする マイページ 最近見た商品