DAIKEN(旧:大建工業) DAIKEN(旧:大建工業)の 建材・エクステリア DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア DAIKEN(旧:大建工業)の 固定枠 ハピア 片引き戸枠右引手 枠見込み154mm ハピア 片引き戸枠右引手 枠見込み154mm 注文コード ハピア片引き戸用枠材右引手 枠見込み154mm 仕様右引手 幅(mm)1645 色クリアベージュ 高さ(mm)2045 奥行(mm)154 内容量1セット 注意 ※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VAD2-14MJ-RCNC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15547999 VAD2-14MJ-RCNC ¥37,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装ドア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 標準タイプ 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 税込¥10,668~ ¥9,698~ セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 税込¥13,178~ ¥11,980~ セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 化粧縁 TOSTEM(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット TOSTEM(LIXIL) 税込¥15,378~ ¥13,980~ セルフィールラインⅢ内装ドア クローゼット折戸 枠 TOSTEM(LIXIL) 税込¥9,898~ ¥8,998~ セルフィールⅢアウトセット方式 レールセット TOSTEM(LIXIL) 税込¥15,378 ¥13,980 セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 税込¥12,078 ¥10,980 セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 税込¥12,078 ¥10,980 引き違い戸セット・MMドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥164,780 ¥149,800 引き違い戸セット・MJドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥109,978 ¥99,980 引き違い戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥175,780 ¥159,800 引き違い戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥197,780 ¥179,800 引き違い戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥131,780 ¥119,800 引き違い戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥120,780 ¥109,800 引き違い戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥131,780 ¥119,800 引き違い戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥131,780 ¥119,800 引き違い戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥164,780 ¥149,800 引き違い戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥109,978 ¥99,980 引き違い戸セット・MJドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥107,778 ¥97,980 引き違い戸セット・MKドアタイプ ハイテクウッドプラス 税込¥109,978 ¥99,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装ドア固定枠 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります 片開きドア 引戸 引違い戸 クローゼットドア 固定枠 敷居 シェアする マイページ 最近見た商品