普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査書類4点セット付)

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査書類4点セット付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約200 呼びDU 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15551998 AA15-123 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 60 JIS1.6級 0~1 G1/4B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552007 AA15-221 0.16MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~0.16 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552016 AA15-221 0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~0.1 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552025 AA15-221 0.25MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~0.25 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552034 AA15-221 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~0.4 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552050 AA15-221 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~0.6 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552059 AA15-221 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~1.6 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552068 AA15-221 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~1 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552077 AA15-221 2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~2.5 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552086 AA15-221 4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~4 G1/4B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552095 AA15-221 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 -0.1~0 G1/4B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552104 AA15-223 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 -0.1~0 G1/4B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552120 AA15-221 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 -0.1~1 G1/4B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552129 AA15-221 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~10 G1/4B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552138 AA15-221 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 60 JIS1.6級 0~6 G1/4B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする