普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付)

普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付) - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付) - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付) - 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付) - 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約400外径(Φmm)100測定流体気体・液体校正証明書付き内容量1セット
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
種類
呼び
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15556094AE20-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556110AE20-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556119AE20-131 0.25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556128AE20-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556137AE20-131 0.3MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556146AE20-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556155AE20-131 0.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556164AE20-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556180AE20-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556189AE20-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556198AE20-131 10MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556207AE20-131 15MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556216AE20-131 16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556225AE20-131 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556234AE20-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556250AE20-131 25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556259AE20-131 2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556268AE20-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556277AE20-131 35MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556286AE20-131 4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556295AE20-131 5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556304AE20-131 6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556320AE20-131-H 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計耐熱用AHTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556329AE20-131-H 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計耐熱用AHTJIS1.6級G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556338AE20-131-H 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計耐熱用AHTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556347AE20-131-M 0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556356AE20-131-M 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556365AE20-131-M 1.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMT1.5級相当G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556374AE20-131-M 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556390AE20-131-M 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556399AE20-131-M 2.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMTJIS1.6級G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556408AE20-131-M 2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計蒸気用AMT1.5級相当G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556417AE20-133 0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556426AE20-133 0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556435AE20-133 0.25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556444AE20-133 0.4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556460AE20-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556469AE20-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556478AE20-133 10MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556487AE20-133 16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556496AE20-133 1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556505AE20-133 2.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556514AE20-133 25MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556530AE20-133 40MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556539AE20-133 4MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556548AE20-133 50MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計AT1.5級相当G3/8B
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556557AE20-133 60MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556566AE20-133 6MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G3/8B
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556575AE20-141 0.16MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G1/2B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15556584AE20-141 0.1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)普通形圧力計ATJIS1.6級G1/2B
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする