普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10(検査書類4点セット付)

普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ブルドン管)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15559427 AJ10-241 0.1MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~0.1
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559436 AJ10-241 0.4MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~0.4
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559445 AJ10-241 0.6MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~0.6
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559454 AJ10-241 1MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~1
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559470 AJ10-241 1.5MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 1.5級相当 C6872 0~1.5
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559479 AJ10-241 1.6MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~1.6
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559488 AJ10-241 2MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 1.5級相当 C6872 0~2
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559497 AJ10-241 2.5MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 C6872 0~2.5
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559506 AJ10-241 3.5MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 1.5級相当 C6872 0~3.5
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559515 AJ10-241 4MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 SUS316 0~4
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559524 AJ10-241 6MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 SUS316 0~6
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559540 AJ10-241 10MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 SUS316 0~10
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559549 AJ10-241 25MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 JIS1.6級 SUS316 0~25
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559558 AJ10-241 35MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計 1.5級相当 SUS316 0~35
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559567 AJ10-241 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) 普通形真空計 JIS1.6級 C6872 -0.1~0
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559576 AJ10-241-M 1.5MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計蒸気用 1.5級相当 SUS316 0~1.5
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559585 AJ10-241-M 2MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計蒸気用 1.5級相当 SUS316 0~2
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559594 AJ10-241-M 2.5MPa(検査書類4点セット付) 普通形圧力計蒸気用 JIS1.6級 SUS316 0~2.5
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする