密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約500 呼びDU 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15566944 BC15-131 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566960 BC15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566969 BC15-131 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566978 BC15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566987 BC15-133 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566996 BC15-133 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567005 BC15-133 1.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567014 BC15-133 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567030 BC15-181 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~0.6 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567039 BC15-181 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~1 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567048 BC15-181 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 0~1.6 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567057 BC15-231 0.2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567066 BC15-231 0.3MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567075 BC15-231 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567084 BC15-231 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567100 BC15-231 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567109 BC15-231 2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567118 BC15-231 2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567127 BC15-231 3.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567136 BC15-231 4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567145 BC15-231 5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~5 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567154 BC15-231 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567170 BC15-231 7MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~7 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567179 BC15-231 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567188 BC15-231 16MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~16 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567197 BC15-231 25MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~25 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567206 BC15-231 35MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~35 G3/8B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567215 BC15-231-M 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567224 BC15-233 0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567240 BC15-233 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567249 BC15-233 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567258 BC15-233 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567267 BC15-233 1.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567276 BC15-233 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~6 G3/8B 気体・液体
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567285 BC15-233 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567294 BC15-233 40MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~40 G3/8B 気体・液体
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567310 BC15-281 0.1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.1 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567319 BC15-281 0.3MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 1.5級相当 0~0.3 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567328 BC15-281 0.4MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.4 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567337 BC15-281 0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~0.6 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567346 BC15-281 1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~1 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567355 BC15-281 6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~6 R3/8 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567364 BC15-281 10MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 0~10 R3/8 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567380 BC15-231 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 -0.1~0 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567389 BC15-233 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 -0.1~0 G3/8B 気体・液体
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567398 BC15-131 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 1.5級相当 -0.1~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567407 BC15-133 -0.1~2MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 1.5級相当 -0.1~2 G3/8B 気体・液体
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567416 BC15-181 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付金具) 75 JIS1.6級 -0.1~0.6 R3/8 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567425 BC15-231 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 -0.1~1 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567434 BC15-231 -0.1~2.5MPa(検査書類4点セット付) D枠(埋込型取付穴) 75 JIS1.6級 -0.1~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする