密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約800 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
568件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15569866 BE12-143 50MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569875 BE12-131 0.1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569884 BE12-131 0.16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569900 BE12-131 0.2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569909 BE12-131 0.25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569918 BE12-131 0.3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569927 BE12-131 0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569936 BE12-131 0.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569945 BE12-131 0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569954 BE12-131 1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569970 BE12-131 1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569979 BE12-131 1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569988 BE12-131 2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15569997 BE12-131 2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570006 BE12-131 3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570015 BE12-131 3.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570024 BE12-131 4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570040 BE12-131 5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570049 BE12-131 6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570058 BE12-131 7MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570067 BE12-131 10MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570076 BE12-131 15MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570085 BE12-131 16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570094 BE12-131 25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570110 BE12-131 35MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570119 BE12-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形真空計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570128 BE12-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570137 BE12-131 -0.1~0.16MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570146 BE12-131 -0.1~0.2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570155 BE12-131 -0.1~0.25MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570164 BE12-131 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570180 BE12-131 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570189 BE12-131 -0.1~0.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570198 BE12-131 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570207 BE12-131 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570216 BE12-131 -0.1~1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570225 BE12-131 -0.1~1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570234 BE12-131 -0.1~2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570250 BE12-131 -0.1~2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570259 BE12-131-M 0.1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570268 BE12-131-M 0.2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570277 BE12-131-M 0.3MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570286 BE12-131-M 0.4MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570295 BE12-131-M 0.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570304 BE12-131-M 0.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570320 BE12-131-M 1MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570329 BE12-131-M 1.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570338 BE12-131-M 1.6MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570347 BE12-131-M 2MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU 1.5級相当 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15570356 BE12-131-M 2.5MPa(検査書類4点セット付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計蒸気用 AMU JIS1.6級 G3/8B
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする