密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10(検査書類4点セット付)

密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15578020 BJ10-241 2MPa(検査書類4点セット付) B枠(立型つば有り) 200 1.5級相当 0~2 G1/2B 気体・液体
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578029 BJ10-241 3.5MPa(検査書類4点セット付) B枠(立型つば有り) 200 1.5級相当 0~3.5 G1/2B 気体・液体
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578038 BJ10-241 4MPa(検査書類4点セット付) B枠(立型つば有り) 200 JIS1.6級 0~4 G1/2B 気体・液体
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578047 BJ10-241-M 1.5MPa(検査書類4点セット付) B枠(立型つば有り) 200 1.5級相当 0~1.5 G1/2B 気体・液体
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578056 BJ10-241-M 2.5MPa(検査書類4点セット付) B枠(立型つば有り) 200 JIS1.6級 0~2.5 G1/2B 気体・液体
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする