普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付)

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約200 呼びDU 外径(Φmm)60 精度JIS1.6級 接続ねじG1/4B 測定流体気体・液体 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ブルドン管)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15578607 AA15-123 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 SUS316 SCS14 0~1
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578616 AA15-221 0.16MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~0.16
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578625 AA15-221 0.1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~0.1
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578634 AA15-221 0.25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~0.25
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578650 AA15-221 0.4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~0.4
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578659 AA15-221 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~0.6
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578668 AA15-221 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~1.6
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578677 AA15-221 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~1
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578686 AA15-221 2.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~2.5
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578695 AA15-221 4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 SUS316 CAC203 0~4
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578704 AA15-221 -0.1~0MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形真空計 C6872 CAC203 -0.1~0
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578720 AA15-223 -0.1~0MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形真空計 SUS316 SCS14 -0.1~0
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578729 AA15-221 -0.1~1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 C6872 CAC203 -0.1~1
オープン
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578738 AA15-221 10MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 C6872 CAC203 0~10
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578747 AA15-221 6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 SUS316 CAC203 0~6
オープン
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする