長野計器
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)
約400
校正証明書
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
268
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15582710
AE20-131 0.16MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582719
AE20-131 0.1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582728
AE20-131 0.25MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582737
AE20-131 0.2MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582746
AE20-131 0.3MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.3
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582755
AE20-131 0.4MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582764
AE20-131 0.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~0.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582780
AE20-131 0.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582789
AE20-131 1.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582798
AE20-131 1.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582807
AE20-131 10MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~10
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582816
AE20-131 15MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~15
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582825
AE20-131 16MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582834
AE20-131 1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582850
AE20-131 2.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582859
AE20-131 25MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582868
AE20-131 2MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582877
AE20-131 3.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~3.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582886
AE20-131 35MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~35
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582895
AE20-131 4MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582904
AE20-131 5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582920
AE20-131 6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582929
AE20-131-H 0.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582938
AE20-131-H 1.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582947
AE20-131-H 1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582956
AE20-131-M 0.4MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582965
AE20-131-M 0.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582974
AE20-131-M 1.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~1.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582990
AE20-131-M 1.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582999
AE20-131-M 1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583008
AE20-131-M 2.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583017
AE20-131-M 2MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~2
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583026
AE20-133 0.16MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583035
AE20-133 0.1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583044
AE20-133 0.25MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583060
AE20-133 0.4MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583069
AE20-133 0.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583078
AE20-133 1.6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1.6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583087
AE20-133 10MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~10
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583096
AE20-133 16MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~16
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583105
AE20-133 1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~1
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583114
AE20-133 2.5MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~2.5
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583130
AE20-133 25MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~25
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583139
AE20-133 40MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~40
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583148
AE20-133 4MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~4
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583157
AE20-133 50MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
1.5級相当
0~50
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583166
AE20-133 60MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~60
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583175
AE20-133 6MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~6
G3/8B
気体・液体
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583184
AE20-141 0.16MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.16
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15583200
AE20-141 0.1MPa(検査成績書付)
-
A枠(立型つば無し)
100
JIS1.6級
0~0.1
G1/2B
気体・液体
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。