長野計器
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10(検査成績書付)
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
質量(g)
約1200
呼び
BU
外径(Φmm)
200
接続ねじ
G1/2B
測定流体
気体・液体
材質(株)
CAC203
校正証明書
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
精度
材質(ブルドン管)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15586036
AJ10-241 0.1MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~0.1
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586045
AJ10-241 0.4MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~0.4
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586054
AJ10-241 0.6MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~0.6
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586070
AJ10-241 1MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~1
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586079
AJ10-241 1.5MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
1.5級相当
C6872
0~1.5
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586088
AJ10-241 1.6MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~1.6
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586097
AJ10-241 2MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
1.5級相当
C6872
0~2
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586106
AJ10-241 2.5MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
C6872
0~2.5
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586115
AJ10-241 3.5MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
1.5級相当
C6872
0~3.5
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586124
AJ10-241 4MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
SUS316
0~4
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586140
AJ10-241 6MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
SUS316
0~6
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586149
AJ10-241 10MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
SUS316
0~10
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586158
AJ10-241 25MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
JIS1.6級
SUS316
0~25
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586167
AJ10-241 35MPa(検査成績書付)
普通形圧力計
1.5級相当
SUS316
0~35
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586176
AJ10-241 -0.1~0MPa(検査成績書付)
普通形真空計
JIS1.6級
C6872
-0.1~0
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586185
AJ10-241-M 1.5MPa(検査成績書付)
普通形圧力計蒸気用
1.5級相当
SUS316
0~1.5
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586194
AJ10-241-M 2MPa(検査成績書付)
普通形圧力計蒸気用
1.5級相当
SUS316
0~2
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586210
AJ10-241-M 2.5MPa(検査成績書付)
普通形圧力計蒸気用
JIS1.6級
SUS316
0~2.5
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。