密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約500 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
361件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15588809 BC10-131 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588818 BC10-131 0.16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.16 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588827 BC10-131 0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588836 BC10-131 0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.25 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588845 BC10-131 0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588854 BC10-131 0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588870 BC10-131 0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.5 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588879 BC10-131 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588888 BC10-131 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588897 BC10-131 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588906 BC10-131 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588915 BC10-131 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588924 BC10-131 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588940 BC10-131 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588949 BC10-131 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588958 BC10-131 5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~5 G3/8B 気体・液体
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588967 BC10-131 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~6 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588976 BC10-131 7MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~7 G3/8B 気体・液体
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588985 BC10-131 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15588994 BC10-131 15MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~15 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589010 BC10-131 16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~16 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589019 BC10-131 25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~25 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589028 BC10-131 35MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~35 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589037 BC10-131 -0.1~0MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0 G3/8B 気体・液体
オープン
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589046 BC10-131 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589055 BC10-131 -0.1~0.16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0.16 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589064 BC10-131 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589080 BC10-131 -0.1~0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0.25 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589089 BC10-131 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589098 BC10-131 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589107 BC10-131 -0.1~0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~0.5 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589116 BC10-131 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589125 BC10-131 -0.1~1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~1 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589134 BC10-131 -0.1~1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589150 BC10-131 -0.1~1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589159 BC10-131 -0.1~2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~2 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589168 BC10-131 -0.1~2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 -0.1~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589177 BC10-131 -0.1~3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 -0.1~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589186 BC10-131-M 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.1 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589195 BC10-131-M 0.16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.16 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589204 BC10-131-M 0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.2 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589220 BC10-131-M 0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.25 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589229 BC10-131-M 0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.3 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589238 BC10-131-M 0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589247 BC10-131-M 0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~0.5 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589256 BC10-131-M 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589265 BC10-131-M 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589274 BC10-131-M 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~1.5 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589290 BC10-131-M 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15589299 BC10-131-M 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 75 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする