密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)(検査成績書付)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約1600 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15603920 BG12-231 0.2MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU 1.5級相当 G3/8B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603929 BG12-131 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603938 BG12-131 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603947 BG12-131 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603956 BG12-131 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603965 BG12-131 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603974 BG12-131 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G3/8B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603990 BG12-133 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603999 BG12-133 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604008 BG12-133 -0.1~1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G3/8B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604017 BG12-141 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604026 BG12-141 0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604035 BG12-141 0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604044 BG12-141 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604060 BG12-141 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604069 BG12-141 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604078 BG12-141 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604087 BG12-141 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604096 BG12-141 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604105 BG12-141 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604114 BG12-141 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604130 BG12-141 5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604139 BG12-141 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604157 BG12-141 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604166 BG12-141 25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604175 BG12-143 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604184 BG12-143 0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604200 BG12-143 0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604209 BG12-143 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604218 BG12-143 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604227 BG12-143 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604236 BG12-143 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604245 BG12-143 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604254 BG12-143 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604270 BG12-143 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604279 BG12-143 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604288 BG12-143 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604297 BG12-143 25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604306 BG12-143 50MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形圧力計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604315 BG12-143 -0.1~0MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形真空計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604324 BG12-143 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604340 BG12-143 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU 1.5級相当 G1/2B
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604349 BG12-143 -0.1~1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 密閉形連成計 AU JIS1.6級 G1/2B
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604358 BG12-231 0.1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU JIS1.6級 G3/8B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604367 BG12-231 0.6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU JIS1.6級 G3/8B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604376 BG12-231 3.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU 1.5級相当 G3/8B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604385 BG12-241 0.6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604394 BG12-241 1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604410 BG12-241 1.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU 1.5級相当 G1/2B
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604419 BG12-241 1.6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 密閉形圧力計 BU JIS1.6級 G1/2B
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする