密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査成績書付)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 呼びDU 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15604550 BG15-131 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 150 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604559 BG15-141 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 150 JIS1.6級 0~1 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604568 BG15-231 0.4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 JIS1.6級 0~0.4 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604577 BG15-231 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604586 BG15-231 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604595 BG15-231 2.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604604 BG15-231 3.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604620 BG15-241 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 150 JIS1.6級 0~1 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする