冷や冷やリング

冷や冷やリング 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)

首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。

用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 タイプ保冷剤タイプ 使用時間(分)約60~90 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15608926 No.7186M-P M 約118 約33
2,400
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
15608935 No.7186L-P L 約127 約38
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする