アビテラックス
1ドア冷蔵庫46L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)
510
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
コード長さ(m)
約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート
定格消費電力(W)
電動機:60/55
本体質量(kg)
約14.5
耐熱温度(℃)
100
運転音(dB)
24
冷媒
R600a 12g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:117/112
定格内容積(L)
46
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610274
AR521
¥
16,182
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610290
AR521-L
¥
16,182
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません