グリーンクロス
高密度2way10Pバルーン
バルーンフォルムが可愛い2wayトートになります。
薄マチながらも10ポケット完備の収納力で高機能な優秀トートです。
女性らしい光沢感のある高密度ポリ生地を使用した豊富なカラー展開も魅力になります。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
600~1140(ショルダー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×360-410×110
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610500
621-7351
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610509
621-7352
ネイビー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610518
621-7353
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610536
621-7356
グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610545
621-7358
ブルーグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610527
621-7354
キャメル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。