ギョーザ皿(ミニオンズ)

ギョーザ皿(ミニオンズ) セトクラフト ギョーザ皿(ミニオンズ) セトクラフト ギョーザ皿(ミニオンズ) セトクラフト ギョーザ皿(ミニオンズ) セトクラフト

人気キャラクター・ミニオンズのギョーザ皿。

仕様オーブン対応:可能 材質陶器(ストーン) 高さ(mm)25 短辺(mm)130 長辺(mm)180 電子レンジ 食器洗浄機可能 食器の種類中華食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約18×13×2.5 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15612880 U22-1103
1,600
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする