曜日別特売

豆皿

豆皿 - セトクラフト豆皿 - セトクラフト豆皿 - セトクラフト豆皿 - セトクラフト

「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにした豆皿。
歌川国芳が描いた「其まま地口猫飼好五十三疋」の猫をモチーフにしたテーブルウェアシリーズ。東海道の五十三の宿駅に日本橋と京都を加えた五十五の語呂合わせで、様々な猫たちの姿を描いています。豆皿の背面には猫のいわれが入っています。

材質陶器(ニューボン)短辺(mm)15食器の種類和食器内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
種類
長辺(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15612925SP-171365だいたか105約10.5×1.5×6.5
650
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
15612950SP-1715105はりこ70約7×1.5×10.5
650
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
15612959SP-1716100ばけあま80約8×1.5×10
650
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
15612916SP-171265白うを110約11×1.5×6.5
650
取扱い終了
返品不可
15612934SP-171495二本だし85約8.5×1.5×9.5
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする