セトクラフト
プレート(Clear Tone)
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズのプレート。
きらりと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
形状
丸皿
材質
磁器
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612977
SCB-0916
160
20
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください